Eriks
STAUFF

STAUFF Mobile Filtereinheit SMFS-P-015-G-O-O-B-G/2

  • ERIKS:11961863
  • Hersteller:1010003038
Image 1
Mobile Filtration System - Typ SMFS-P-015
Das SMFS-P-015 ergänzt das Angebot an STAUFF-Produkten, einem tragbaren mobilen Filtrationssystem. Durch seine kompakte und leichte Bauweise kann er sehr flexibel eingesetzt werden und bietet gleichzeitig beste Filtrationsleistung.

Optionen und Zubehör
Ersatzfilterelemente

▪ Filterelemente der Spin-On Serie SFC-35/36
▪ Micron-Rating von 3 ... 125 μm erhältlich
▪ Auch mit einem Blindfilterelement (SFC-3500)
Verschmutzungsanzeige
▪ Visuelle Druckverstopfungsanzeige Typ SIM 04
Lanze
▪ Länge 150 mm / 5,91 in
Schlauch
▪ Verfügbare Längen: 1,5 m / 4,92 ft oder 2 m / 6,56 ft inkl. Häfen

Technische Daten
Bau

▪ Mobile Filtersystem - tragbares Gerät
Gewicht
▪ 33 kg / 73 Pfund
Nenndurchflussrate
▪ 15 l / min / 4 US GPM
Motoren
▪ 230 V AC 50 Hz oder 400 V AC 50 Hz
▪ 0,75 kW; 1400 U / min
Medienkompatibilität
▪ Geeignet für Mineralöle, andere Flüssigkeiten auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

2.016,18 €/ Stückexkl. MwSt

2.358,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
Mobil Filtrationseinheit
Kennziffer
SMFS-P-015-G-.B-M-E-L1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3603AE

  • ERIKS:12089624
  • Manufacturer:1020016132

88,99 €/ Stückexkl. MwSt

104,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3660-E

  • ERIKS:1054575
  • Manufacturer:1910000990

60,90 €/ Stückexkl. MwSt

71,25 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3610-AE

  • ERIKS:1055537
  • Manufacturer:1910000906

71,17 €/ Stückexkl. MwSt

83,27 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3510-AE

  • ERIKS:1055535
  • Manufacturer:1910000438

58,82 €/ Stückexkl. MwSt

68,82 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026