219,08 €/ Stückexkl. MwSt
256,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMPF |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 015 |
Kennziffer | SMPF-015-E-10-B-T-G08-B-V |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Max. Betriebsdruck | 110 bar |
Anschluss | 1/2" BSP |
Ventiltyp | Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Temperaturbereich | von -25 bis 110 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |