477,47 €/ Stückexkl. MwSt
558,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SFA |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 070 |
Kennziffer | SFA-070-G-10-B-T-G20-B |
Max. Ölstrom | 240 l/min |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Anschluss | 1.1/4'' BSP |
Ventiltyp | Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminiumguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |