Eriks
STAUFF

STAUFF Mitteldruckfilter SFA-045-O-O-V-T-G20-O-P024

  • ERIKS:14737390
  • Hersteller:6100004044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

475,81 €/ Stückexkl. MwSt

556,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SFA
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
045
Kennziffer
SFA-045-O-O-V-T-G20-O-P024
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Betriebsdruck
150 bar
Anschluss
1.1/4'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminiumguss
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
FKM