Eriks
STAUFF

STAUFF Mitteldruckfilter SFA-045-G-10-B-T-G20-B-V

  • ERIKS:14737389
  • Hersteller:1010003074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

528,94 €/ Stückexkl. MwSt

618,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SFA
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
045
Kennziffer
SFA-045-G-10-B-T-G20-B-V
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Betriebsdruck
150 bar
Anschluss
1.1/4'' BSP
Ventiltyp
Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit manuellem Reset
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminiumguss
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR