Eriks
STAUFF

STAUFF Mitteldruckfilter SFA-014-O-O-B-T-G12-B-P024

  • ERIKS:14737383
  • Hersteller:1010002955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

436,74 €/ Stückexkl. MwSt

510,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SFA
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
014
Kennziffer
SFA-014-O-O-B-T-G12-B-P024
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
160 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminiumguss
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR