372,51 €/ Stückexkl. MwSt
435,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SFA |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 014 |
Kennziffer | SFA-014-O-O-B-T-G12-B-A |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Anschluss | 3/4" BSP |
Ventiltyp | Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch mit automatischem Reset |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminiumguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |