Eriks
STAUFF

STAUFF Mitteldruckfilter SFA-014-G-10-B-T-G12-B-V

  • ERIKS:14737381
  • Hersteller:1010003073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

412,05 €/ Stückexkl. MwSt

482,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SFA
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
014
Kennziffer
SFA-014-G-10-B-T-G12-B-V
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
160 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit manuellem Reset
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminiumguss
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR