31,05 €/ Stückexkl. MwSt
36,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMBT-80 |
Material | Stahl |
Ausführung | Einschraubung |
Durchmesser der Kappe | 80 mm |
Luftfiltereinsatz | 40 mu Schaum PUR |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Meßstab | Nein |
Korb-Option | Nein |
Druckbeaufschlagung | Ja, 0,7 bar |
Kennziffer | SMBT-80-S-40-B0.7-B12-A |