21,54 €/ Stückexkl. MwSt
25,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMBT-80 |
Material | Stahl |
Ausführung | Einschraubung |
Durchmesser der Kappe | 80 mm |
Luftfiltereinsatz | 10 mu Schaum PUR |
Anschlüsse | 1'' BSP |
Meßstab | Ja, 300 mm |
Korb-Option | Nein |
Druckbeaufschlagung | Nein |
Kennziffer | SMBT-80-S-10-O-B16-D300 |