Eriks
STAUFF

STAUFF Metall Einfüll- und Belüftungsfilter SMBB-80E-S-L-10-B0.35-B-S200-A

  • ERIKS:14735031
  • Hersteller:1910002271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,53 €/ Stückexkl. MwSt

43,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SMBB-80
Material
Stahl
Ausführung
Bajonett, 6 Loch Muster
Durchmesser der Kappe
80 mm
Luftfiltereinsatz
10 mu Schaum PUR
Meßstab
Nein
Korb-Option
Ja
Druckbeaufschlagung
Ja, 0,35 bar
Kennziffer
SMBB-80E-S-L-10-B0.35-B-S200-A