Eriks
STAUFF

STAUFF Metall Einfüll- und Belüftungsfilter SMBB-80-S-O-10-B0.7-B-S200-A

  • ERIKS:14735053
  • Hersteller:1910000534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,35 €/ Stückexkl. MwSt

37,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SMBB-80
Material
Stahl
Ausführung
Bajonett, 6 Loch Muster
Durchmesser der Kappe
80 mm
Luftfiltereinsatz
10 mu Schaum PUR
Meßstab
Nein
Korb-Option
Ja
Druckbeaufschlagung
Ja, 0,7 bar
Kennziffer
SMBB-80-S-O-10-B0.7-B-S200-A