Eriks
STAUFF

STAUFF Metall Einfüll- und Belüftungsfilter SMBB-80-S-O-03-B0.7-B-S080-A

  • ERIKS:14735045
  • Hersteller:1910001394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,76 €/ Stückexkl. MwSt

34,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SMBB-80
Material
Stahl
Ausführung
Bajonett, 6 Loch Muster
Durchmesser der Kappe
80 mm
Luftfiltereinsatz
3 mu Papier
Meßstab
Nein
Korb-Option
Ja
Druckbeaufschlagung
Ja, 0,7 bar
Kennziffer
SMBB-80-S-O-03-B0.7-B-S080-A