Eriks
STAUFF

STAUFF Luftfilter und Luftentfeuchter mit Rückschlagventil SDB-096-CV-RCU/2

  • ERIKS:13913330
  • Hersteller:1910021109
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SDB
Kennziffer
SDB-096-CV-RCU/2
Grösse
096
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
3/4" BSP
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Länge Filterelement
220 mm
Außendurchmesser
98 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Ersatz-Trocknermaterial RD-096

  • ERIKS:1058074
  • Manufacturer:1910000491

25,88 €/ Stückexkl. MwSt

30,28 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Nachfüll- und Wartungssatz KIT-SDB-090-MAINTAIN

  • ERIKS:14863493
  • Manufacturer:6100147502

62,54 €/ Stückexkl. MwSt

73,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

STAUFF Luftfilter SGB-090-03-B

  • ERIKS:1057394
  • Manufacturer:1910000485

40,12 €/ Stückexkl. MwSt

46,94 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Optische Verschmutzungsanzeige FM

  • ERIKS:1057060
  • Manufacturer:1910000489

61,46 €/ Stückexkl. MwSt

71,91 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026