Eriks
STAUFF

STAUFF Luftfilter und Luftentfeuchter mit Rückschlagventil SDB-096-CV/2

  • ERIKS:13401852
  • Hersteller:1910003169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

233,15 €/ Stückexkl. MwSt

272,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SDB
Kennziffer
SDB-096-CV/2
Grösse
096
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
3/4" BSP
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Länge Filterelement
220 mm
Außendurchmesser
98 mm