97,36 €/ Stückexkl. MwSt
113,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SGB |
Kennziffer | SGB-120-03-B-A |
Grösse | 120 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
Anschluss | 1.1/4" BSP |
Temperaturbereich | von -32 bis 100 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 100 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |