Eriks
STAUFF

STAUFF Luftfilter SGB-090-03-B-A

  • ERIKS:1057396
  • Hersteller:1910000890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,97 €/ Stückexkl. MwSt

83,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SGB
Kennziffer
SGB-090-03-B-A
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
3/4" BSP
Temperaturbereich
von -32 bis 100 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
64 mm
Außendurchmesser
100 mm