Eriks
STAUFF

STAUFF Luftfilter SGB-060-03-B

  • ERIKS:14735021
  • Hersteller:1910003480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,40 €/ Stückexkl. MwSt

34,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SGB
Kennziffer
SGB-060-03-B
Grösse
60
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
M 20x1.5
Temperaturbereich
von -32 bis 100 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
60 mm
Außendurchmesser
68 mm