73,88 €/ Stückexkl. MwSt
86,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SVDB |
Kennziffer | SVDB-061/3 |
Grösse | 061 |
Material Filterelement | PUR |
Filterfeinheit | 100 µm |
Anschluss | 3/4" BSP |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Länge Filterelement | 96.5 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |