24,86 €/ Stückexkl. MwSt
29,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SPB 4/5 |
Material | Kunststoff |
Ausführung | Bajonett, 6 Loch Muster |
Durchmesser der Kappe | 101 mm |
Luftfiltereinsatz | 10 mu Schaum PUR |
Meßstab | Nein |
Spritzschutz | Ja |
Korb-Option | Ja |
Druckbeaufschlagung | Ja, 0,7 bar |
Kennziffer | SPB-5-B0.7-10-S200-A-D185 |