15,40 €/ Stückexkl. MwSt
18,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SPB 1/2/3 |
Material | Kunststoff |
Ausführung | Einschraubung |
Durchmesser der Kappe | 70 mm |
Luftfiltereinsatz | 10 mu Schaum PUR |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Meßstab | Ja, 300 mm |
Spritzschutz | Ja |
Korb-Option | Nein |
Druckbeaufschlagung | Nein |
Kennziffer | SPB-2-O-10-B06-D300 |