Eriks
STAUFF

STAUFF Kunststoff Einfüll- und Belüftungsfilter SPB-2-B0.35-10-B08-D300

  • ERIKS:1058263
  • Hersteller:1910001218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,19 €/ Stückexkl. MwSt

25,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SPB 1/2/3
Material
Kunststoff
Ausführung
Einschraubung
Durchmesser der Kappe
70 mm
Luftfiltereinsatz
10 mu Schaum PUR
Anschlüsse
1/2" BSP
Meßstab
Ja, 300 mm
Spritzschutz
Ja
Korb-Option
Nein
Druckbeaufschlagung
Ja, 0,35 bar
Kennziffer
SPB-2-B0.35-10-B08-D300