Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-9146-PP-DPAL-AS-M-W1

  • ERIKS:14722421
  • Hersteller:1110002621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,37 €/ Stückexkl. MwSt

178,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
146 mm
Gruppe
9S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl, unbeschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, unbeschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen