Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-6067-PP-DPAL-AS-M-W12

  • ERIKS:14725947
  • Hersteller:1110015860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,96 €/ Stückexkl. MwSt

26,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
67 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen