Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-5036-AL-DPAL-AS-M-W12

  • ERIKS:14722629
  • Hersteller:1110002922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,30 €/ Stückexkl. MwSt

21,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
36 mm
Gruppe
5S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen