Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle GMV-6040-PP-DPAL-AS-M-W13

  • ERIKS:14723121
  • Hersteller:1110003850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,35 €/ Stückexkl. MwSt

23,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen