Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle Edelstahl V2A STC-200-W4-K

  • ERIKS:14744918
  • Hersteller:1110032430
Image 1
Komplettschellen zur direkten Montage an 41,3 mm / 1-5/8 Zoll breiten Profilschienen wie der STAUFF ProfilschieneTyp SCS.
  • Reduzierter Einbauraum
  • Einfache Installation und Austauschbarkeit
  • Vibrations- und geräuschdämpfend
  • Korrosionsverzögernd
Zur Liste hinzufügen

29,19 €/ Stückexkl. MwSt

34,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
STC
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Außendurchmesser Rohr
50.8 mm
Anschlussmutter
5/16–18 UNC
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Einfache Schraube)
Einlage
Thermoplastisches Elastomer