Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle 543-PA-DP-AS-M-W5

  • ERIKS:14724377
  • Hersteller:1110008878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,28 €/ Stückexkl. MwSt

12,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
43 mm
Gruppe
5
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen