Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle 533.7/33.7-PP-H-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14726353
  • Hersteller:1110026183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
33.7 mm
Gruppe
5D
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen