2.015,88 €/ Stückexkl. MwSt
2.358,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SF |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 300 |
Kennziffer | SF-300-G-20-B-T-G24-B-P024-TL |
Max. Ölstrom | 1135 l/min |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | 1.1/2'' BSP |
Ventiltyp | Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Sphäroguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Kaltfließpressstahl |
Material Dichtung | NBR |