Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-160-O-O-B-T-G24-B-V

  • ERIKS:14737376
  • Hersteller:1010000480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

854,93 €/ Stückexkl. MwSt

1.000,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
160
Kennziffer
SF-160-O-O-B-T-G24-B-V
Max. Ölstrom
660 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
1.1/2'' BSP
Ventiltyp
Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit manuellem Reset
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR