Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-160-O-O-B-T-C624U-B-V

  • ERIKS:1057700
  • Hersteller:1010000465
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
160
Kennziffer
SF-160-O-O-B-T-C624U-B-V
Max. Ölstrom
660 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
SAE 6000 psi 1.1/2"
Ventiltyp
Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit manuellem Reset
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR