Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-090-O-O-V-T-C624U-B-PT024

  • ERIKS:14737364
  • Hersteller:1010000762
Image 1
Zur Liste hinzufügen

795,72 €/ Stückexkl. MwSt

930,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
090
Kennziffer
SF-090-O-O-V-T-C624U-B-PT024
Max. Ölstrom
330 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
SAE 6000 psi 1.1/2"
Ventiltyp
Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
FKM