683,89 €/ Stückexkl. MwSt
800,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SF |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 090 |
Kennziffer | SF-090-O-O-B-T-G24-O-E |
Max. Ölstrom | 330 l/min |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | 1.1/2'' BSP |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Elektrisch |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Sphäroguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Kaltfließpressstahl |
Material Dichtung | NBR |