Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-090-O-O-B-T-G24-B-E

  • ERIKS:14737357
  • Hersteller:1010000652
Image 1
Zur Liste hinzufügen

765,47 €/ Stückexkl. MwSt

895,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
090
Kennziffer
SF-090-O-O-B-T-G24-B-E
Max. Ölstrom
330 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
1.1/2'' BSP
Ventiltyp
Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Elektrisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR