Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-070-O-O-B-T-U20

  • ERIKS:14737351
  • Hersteller:1010000519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

391,02 €/ Stückexkl. MwSt

457,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
070
Kennziffer
SF-070-O-O-B-T-U20
Max. Ölstrom
240 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
1.5/8" - 12 UN
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR