Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-045-O-O-B-TH-G20-B-PT024

  • ERIKS:14737350
  • Hersteller:1010002871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

557,11 €/ Stückexkl. MwSt

651,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
045
Kennziffer
SF-045-O-O-B-TH-G20-B-PT024
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
1.1/2 BSP
Ventiltyp
Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR