Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-045-O-O-B-T-G20-IO/4

  • ERIKS:1057609
  • Hersteller:6100162997
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
045
Kennziffer
SF-045-O-O-B-T-G20-IO/4
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
1.1/4'' BSP
Ventiltyp
Ohne integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR