429,01 €/ Stückexkl. MwSt
501,94 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SF |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 045 |
Kennziffer | SF-045-O-O-B-T-G20-IB/4 |
Max. Ölstrom | 160 l/min |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | 1.1/4'' BSP |
Ventiltyp | Integriertes Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Sphäroguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Kaltfließpressstahl |
Material Dichtung | NBR |
20,00 €/ Stückexkl. MwSt
23,40 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026100,64 €/ Stückexkl. MwSt
117,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026168,17 €/ Stückexkl. MwSt
196,76 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026157,43 €/ Stückexkl. MwSt
184,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027