346,99 €/ Stückexkl. MwSt
405,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SF |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 030 |
Kennziffer | SF-030-O-O-V-T-G12-IB/4 |
Max. Ölstrom | 110 l/min |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | 3/4" BSP |
Ventiltyp | Integriertes Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Sphäroguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Kaltfließpressstahl |
Material Dichtung | FKM |