440,19 €/ Stückexkl. MwSt
515,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SF |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 030 |
Kennziffer | SF-030-O-O-B-T-U12-IB-A/4 |
Max. Ölstrom | 110 l/min |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | 1.1/16"- 12 UN |
Ventiltyp | Integriertes Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch mit automatischem Reset |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Sphäroguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Kaltfließpressstahl |
Material Dichtung | NBR |