Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-030-O-O-B-T-G12-M-A/4

  • ERIKS:14737339
  • Hersteller:6100148917
Image 1
Zur Liste hinzufügen

517,40 €/ Stückexkl. MwSt

605,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
030
Kennziffer
SF-030-O-O-B-T-G12-M-A/4
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Multifunktionsventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit automatischem Reset
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR