316,48 €/ Stückexkl. MwSt
370,28 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SF |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 030 |
Kennziffer | SF-030-O-O-B-T-G12-IO/4 |
Max. Ölstrom | 110 l/min |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | 3/4" BSP |
Ventiltyp | Ohne integriertes Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Sphäroguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Kaltfließpressstahl |
Material Dichtung | NBR |
168,17 €/ Stückexkl. MwSt
196,76 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026157,43 €/ Stückexkl. MwSt
184,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027148,72 €/ Stückexkl. MwSt
174,00 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202613,86 €/ Stückexkl. MwSt
16,22 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026