Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-030-O-O-B-T-G12-IB/4

  • ERIKS:14737329
  • Hersteller:6100148824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

346,99 €/ Stückexkl. MwSt

405,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
030
Kennziffer
SF-030-O-O-B-T-G12-IB/4
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR