Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-030-O-O-B-T-C612U-IB-AT/4

  • ERIKS:14737328
  • Hersteller:6100148894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

450,94 €/ Stückexkl. MwSt

527,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
030
Kennziffer
SF-030-O-O-B-T-C612U-IB-AT/4
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
SAE 6000 psi 3/4"
Ventiltyp
Integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit automatischem Reset
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR