508,65 €/ Stückexkl. MwSt
595,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SF |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 030 |
Kennziffer | SF-030-G-20-B-T-G12-IO-E/4 |
Max. Ölstrom | 110 l/min |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | 3/4" BSP |
Ventiltyp | Ohne integriertes Bypassventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Elektrisch |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Sphäroguss |
Werkstoff Filtergehäuse | Kaltfließpressstahl |
Material Dichtung | NBR |