Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-030-G-10-B-T-G16-IB-A/4

  • ERIKS:14737325
  • Hersteller:6100148889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

494,39 €/ Stückexkl. MwSt

578,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
030
Kennziffer
SF-030-G-10-B-T-G16-IB-A/4
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
1" BSP
Ventiltyp
Integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit automatischem Reset
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR