Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-014-O-O-B-TH-G12-IB-V/4

  • ERIKS:14737315
  • Hersteller:6100148880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

440,19 €/ Stückexkl. MwSt

515,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
014
Kennziffer
SF-014-O-O-B-TH-G12-IB-V/4
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit manuellem Reset
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR