Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-014-O-O-B-T-G12-IO/4

  • ERIKS:1057605
  • Hersteller:6100148899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

283,73 €/ Stückexkl. MwSt

331,96 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
014
Kennziffer
SF-014-O-O-B-T-G12-IO/4
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Ohne integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

180,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Dichtungssatz NBR dient SF014 / 030

  • ERIKS:11949088
  • Manufacturer:1020004544

13,86 €/ Stückexkl. MwSt

16,22 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Verschmutzungsanzeige Element HI-ET B-5,0B

  • ERIKS:1057084
  • Manufacturer:1020000154

148,72 €/ Stückexkl. MwSt

174,00 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SE-014-G-05-B/4

  • ERIKS:1056516
  • Manufacturer:1020023381

43,08 €/ Stückexkl. MwSt

50,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026