Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-014-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4

  • ERIKS:14737308
  • Hersteller:6100148879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

482,40 €/ Stückexkl. MwSt

564,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
014
Kennziffer
SF-014-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR